› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo comando interruttori Tmax XT1-XT3 48-60V DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066458R1
Cod. Produttore 1SDA066458R1
Cod. EAN 8015644692810

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione di alimentazione: 48...60V DC
  • Tipo: Motor operator
  • Compatibilità: XT1-XT3
  • Azionamento: Diretto
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Leghe con piombo limitato
  • Componenti elettronici: Con piombo in saldature

Descrizione del prodotto

Il modulo di comando a motore diretto cablato per interruttori SACE Tmax XT1-XT3 è progettato per garantire un’azione affidabile e precisa nella commutazione elettrica. Questo dispositivo, alimentato a tensione continua compresa tra 48 e 60 V DC, integra un azionamento a motore che consente la gestione automatica o manuale dell’interruttore, con coppia di 1,1 Nm per un funzionamento efficiente. È dotato di un resistore esterno addizionale (R1) per il comando a motore diretto alimentato a 480/525 V AC, che assicura la compatibilità con tensioni di alimentazione più elevate. Il modulo si monta facilmente sugli interruttori Tmax XT1 e XT3, offrendo un sistema modulare e versatile per il controllo della commutazione in impianti elettrici industriali e civili. La struttura robusta e i comandi intuitivi garantiscono sicurezza e affidabilità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 48...60V DC BY DIRECT ACTION XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo comando interruttori Tmax XT1-XT3 48-60V DC