› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo comando interruttori Tmax XT1-XT3 24V DC industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066457R1
Cod. Produttore 1SDA066457R1
Cod. EAN 8015644003630

Informazioni principali

  • Voltaggio di azionamento: 24V DC
  • Tipo di azionamento: Azione diretta
  • Compatibilità: Mod XT1-XT3
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni specifiche
  • Utilizzo: Motore operatore per interruttori
  • Applicazione: Interruttori MCCB, ACB, SSCB
  • Componenti elettronici: Contengono piombo in saldature

Descrizione del prodotto

Il modulo di comando a motore diretto cablato per interruttori SACE Tmax XT1-XT3 è progettato per garantire un’azionamento affidabile e preciso con alimentazione a 24V DC. Questo dispositivo, dotato di azionamento a motore e tensione di comando in corrente continua, permette di controllare l’apertura e la chiusura dell’interruttore in modo automatico o manuale, assicurando un’elevata efficienza operativa. È caratterizzato da un design compatto e robusto, che facilita l’installazione e l’integrazione nei sistemi elettrici. Inoltre, è previsto un resistore esterno addizionale per il comando a motore diretto alimentato a 480/525Vca, che ne amplia la versatilità di utilizzo in diverse applicazioni industriali. Questo modulo rappresenta una soluzione ideale per il controllo sicuro e affidabile degli interruttori automatici, combinando tecnologia avanzata e facilità d’uso. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 24V DC BY DIRECT ACTION XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo comando interruttori Tmax XT1-XT3 24V DC industriale