› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo comando interruttori modulari 220-250V AC/DC per impianti

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066460R1
Cod. Produttore 1SDA066460R1
Cod. EAN 8015644692827

Informazioni principali

  • Descrizione: MOD XT1-XT3 220...250V AC/DC
  • Tensione di funzionamento: 220...250V AC/DC
  • Azione: Diretta
  • Applicazione: Operatori motore
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Leghe con piombo limitato
  • Componenti elettronici: Inclusi con piombo

Descrizione del prodotto

Il modulo comando a motore diretto cablato per interruttori SACE Tmax XT1-XT3 è progettato per garantire un'azionamento motorizzato affidabile e preciso, compatibile con tensioni di alimentazione da 220 a 250 V AC/DC. Questo dispositivo integra un azionamento a motore con tensione di tipo AC/DC, offrendo un controllo efficiente e versatile per l'apertura e la chiusura degli interruttori. È dotato di un resistore esterno addizionale per il comando a motore diretto alimentato a 480/525 Vca, che assicura la protezione e la stabilità del sistema. Il design compatto e robusto consente un'installazione semplice e sicura, con modalità di funzionamento sia manuale che automatica, rendendo questo modulo ideale per applicazioni elettriche industriali dove è richiesta alta affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 220...250V AC-DC BY DIRECT ACTION XT1-XT3

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Modulo comando interruttori modulari 220-250V AC/DC per impianti