› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo comando emergenza Megatiker 24V per impianti elettrici

Cod. Rexel BTIM7000E/024
Cod. Produttore M7000E/024
Cod. EAN 8012199090528

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 Vac
  • Compatibile con sganciatori M4MEV, M5MEV
  • Funzione: Comando emergenza
  • Tipo modulo: Controllo emergenza
  • Serie: MEGATIKER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo comando emergenza BTicino M7000E/024, alimentazione 24Vac/dc, progettato per garantire la massima affidabilità in situazioni di emergenza. Il dispositivo raggiunge la carica completa dopo 36 ore con batteria inserita, assicurando una riserva di energia stabile. È dotato di LED rosso che indica lo stato della batteria, con sgancio immediato dell’interruttore in assenza di tensione 24Vac/dc e ritardo di sgancio fino a 2 ore quando la batteria è inserita. Funziona in un intervallo di temperatura da -5°C a +50°C e supporta una resistenza di linea massima di 50 ohm con sezione minima consigliata di 1,5 mm². Ideale per integrazione con interruttori automatici magnetotermici Megatiker. Paese di produzione: Tunisia Descrizione del produttore: Modulo per comando di emergenza da utilizzare con gli sganciatori art. M4MEV, M5MEV per Vn= 24Vac

Caratteristiche tecniche

funzione di commutazione

Altro

Principio di funzionamento

Elettronico

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Modulo comando emergenza Megatiker 24V per impianti elettrici