Prodotti /

Cod. Rexel
AIROCOB009
Cod. Produttore
COB009
Cod. EAN
8015421562244

Informazioni di prodotto

  • Potenza: 12W
  • Tipo luce: COB LED
  • Applicazione: Downlight incasso
  • Dissipatore: Alluminio
  • Efficienza: Alta
  • Durata: Lunga
  • Risparmio: Energetico
  • Serie: 55
Descrizione del produttore: Modulo LED COB da 12W progettato per l'illuminazione a incasso tipo downlight. Caratterizzato da un design compatto con dissipatore in alluminio per una migliore gestione termica, garantisce efficienza luminosa e lunga durata. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono una luce diretta e uniforme. La tecnologia COB assicura un'illuminazione potente con consumi ridotti, ottimizzando il risparmio energetico senza rinunciare alla qualità della luce.

Produttore

Modulo COB LED 12W 4000K CRI90 per Downlight Incasso Residenziale Commerciale IP20