›

Modulo circuito RC pluggable 6-24VAC/DC per controllo impianti elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELER 614 8
Cod. Produttore ER 614 8
Cod. EAN 4013614373862

Informazioni principali

  • Voltaggio controllo: 6-24 V AC/DC
  • Funzione: Modulo plug-in
  • Protezione: Eliminazione arco
  • Compatibilità: CR-P e CR-M
  • Serie: CR-P/M
  • Conformità: RoHS II
  • Certificazioni: EN 61984, IEC 63000
  • Montaggio: Modulare su presa

Descrizione del prodotto

Circuito di controllo RC progettato per funzionare con tensioni da 6 a 24 VAC, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione. Questo componente assicura una gestione efficiente dei segnali elettrici, garantendo stabilità e durata nel tempo. Adatto per installazioni in impianti elettrici professionali, offre una soluzione versatile e compatta per il controllo di circuiti con alimentazione a bassa tensione alternata. Descrizione del produttore: The CR-P/M 52B plug-in module is a pluggable function module for the CR-P and CR-M range sockets. This module provides arc elemination. The rated control supply voltage is 6-24 V AC/DC.

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Circuito RC

Accessorio

Serie

CR P M

Modulo circuito RC pluggable 6-24VAC/DC per controllo impianti elettrici professionali