› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo cieco Alpha nero per impianti civili residenziali

Cod. Rexel UR1168/59
Cod. Produttore 1168/59
Cod. EAN 8021156066254

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo cieco
  • Colore: Nero
  • Serie: Alpha
  • Tipo: Modulo
  • Funzione: Cieco

Descrizione del prodotto

Modulo cieco progettato per l'integrazione in impianti elettrici, ideale per chiudere aperture non utilizzate in pannelli o quadri elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura compatta e funzionale permette un'installazione semplice e sicura, mantenendo un aspetto ordinato e professionale negli ambienti elettrici. Adatto a diverse applicazioni, è un componente essenziale per la gestione efficiente degli spazi nei sistemi elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo cieco, Alpha, nero

Caratteristiche tecniche

profondità

30 mm

altezza

90 mm

larghezza

125 mm

colore

nero

tecnica di installazione

indipendente dal sistema

Modulo cieco Alpha nero per impianti civili residenziali