›

Modulo buffer CP-B 24/3.0 24 V 3 A accumulo energia 1000 Ws per sistemi elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCPB243
Cod. Produttore CPB243
Cod. EAN 4016779782562

Informazioni principali

  • Modulo buffer 24 V / 3 A
  • Capacità energia 1000 Ws
  • Tensione nominale 24 V
  • Corrente nominale 3 A
  • Serie CP-B
  • Conformità RoHS II
  • Dimensioni compatte (non specificate)
  • Applicazione: immagazzinamento energia

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CP-B 24/3.0 Buffer module 24 V / 3 A, energy storage 1000 Ws

Caratteristiche tecniche

larghezza

60 mm

altezza

100 mm

profondità

126,2 mm

peso

0,59 kg

assorbimento di potenza

7 W

tecnologia UPS

Offline

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

69 W

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Serie

CP B

Modulo buffer CP-B 24/3.0 24 V 3 A accumulo energia 1000 Ws per sistemi elettrici