›

Modulo base TUED2225 L2 alto L1 basso 160A per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2225
Cod. Produttore ED2225
Cod. EAN 8015646612533

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Configurazione moduli: L2 alto, L1 basso
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 (con porte)
  • Protezione IK: IK09 (porta vetro)
  • Normativa: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Dimensioni e montaggio: moduli base per quadri

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base modules L2 top L1 bottom

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50 mm

Tipologia

Altro

altezza

191 mm

profondità

40 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base TUED2225 L2 alto L1 basso 160A per impianti elettrici industriali