›

Modulo base neutro alto L3 basso 160A per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2241
Cod. Produttore ED2241
Cod. EAN 8015646612571

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Configurazione: Base N alto L3 basso
  • Serie: System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 (con porte)
  • Protezione impatti meccanici: IK09 (porta vetrata)
  • Norme di riferimento: EN 61439-1/2
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Applicazione: Quadri bassa tensione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base modules neutral top L3 bottom

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base neutro alto L3 basso 160A per quadri elettrici industriali