›

Modulo base L3 neutro alto 40A per installazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2670
Cod. Produttore ED2670
Cod. EAN 8015646608888

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 40A
  • Configurazione: L3/Neutro alto
  • Serie: System pro E Power
  • Protezione IP: IP65 con porte
  • Impatti meccanici: IK09 con porta vetrata
  • Norme armonizzate: EN 61439, EN 62208
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Dimensioni: Modulo base SN20

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base modules L3/neutral top 40A

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base L3 neutro alto 40A per installazioni elettriche industriali