›

Modulo base L3 160A neutro superiore e inferiore per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2233
Cod. Produttore ED2233
Cod. EAN 8015646612557

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 160A
  • Configurazione: L3 alto N basso
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Grado protezione IP: IP65 con porte
  • Protezione meccanica: IK09 con porta vetro
  • Conformità direttiva: Bassa tensione 2006/95/CE
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Dimensioni e montaggio: Moduli base per quadri

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base modules L3 top neutral bottom

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

50 mm

Tipologia

Altro

altezza

191 mm

profondità

40 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base L3 160A neutro superiore e inferiore per quadri elettrici