› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo base incasso per muratura h240-270 cm elettrico

Cod. Rexel BTI3750
Cod. Produttore 3750
Cod. EAN 8012199846811

Informazioni principali

  • Descrizione: Fondo da incasso per mur
  • Altezza: 240 - 270 cm
  • Tipo modulo: Base da incasso
  • Componenti: Fondo inferiore e telescopico
  • Accessori: Staffa con piedini regolabili
  • Dotazioni: Piastra ferma tubi
  • Installazione: Per pareti in muratura
  • Serie: FLATWALL

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Fondo da incasso per muratura FLATWALL modello 3750, progettato per il montaggio a parete o incassato. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce robustezza e durata nel tempo. La struttura è priva di copertura e non è dotata di serratura, ideale per applicazioni elettriche dove è necessario un supporto sicuro e stabile per l'installazione di componenti elettrici. Il design semplice e funzionale facilita l'integrazione in ambienti murari, offrendo una soluzione pratica per l'alloggiamento di impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: modulo base da incasso h 240 - 270 cm, per pareti in muratura costituito da: fondo modulo inferiore, fondo modulo telescopico, testata superiore, staffa con piedini regolabili, piastra ferma tubi e rete per muratura

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete/incassato

colore

Titanio

larghezza

580 mm

altezza

2700 mm

profondità

85 mm

profondità di incasso

85 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

98 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Serie

FLATWALL

Modulo base incasso per muratura h240-270 cm elettrico