›

Modulo base falso polo per sistemi modulari MDRC, installazione elettrica professionale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUED2852
Cod. Produttore ED2852
Cod. EAN 8015646607997

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo base falso polo
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Modulo base per modulari
  • Applicazione: Materiale elettrico modulare
  • Protezione IP: IP31/IP41/IP65 (armadi ArTu K)
  • Resistenza urti: IK09/IK10 (armadi ArTu K)
  • Certificazioni: ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001
  • Normative: Direttiva bassa tensione 2006/95/CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: base modules false pole for modular mdrc

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

195 mm

Tipologia

Altro

altezza

72 mm

profondità

336 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Modulo base falso polo per sistemi modulari MDRC, installazione elettrica professionale