Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3751
Cod. Produttore
3751
Cod. EAN
8012199846934

Informazioni di prodotto

  • Altezza regolabile 240-270 cm
  • Tipo Modulo base incasso
  • Materiale Cartongesso
  • Include Fondo modulo inferiore
  • Include Fondo telescopico
  • Include Testata superiore
  • Dotato di Staffa con piedini
  • Serie FLATWALL

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il fondo da incasso BTI3751 è un componente essenziale per l'installazione a parete di quadri elettrici. Realizzato in materiale metallico robusto e resistente, garantisce una struttura solida e duratura. La sua altezza è progettata per adattarsi a installazioni con altezza standard di 2,40 metri, offrendo una base affidabile per il montaggio di apparecchiature elettriche. La superficie è priva di coperture, assicurando facilità di accesso e manutenzione. Il prodotto non è dotato di serratura, rendendolo ideale per ambienti dove è richiesta una rapida accessibilità. Grazie al design semplice e funzionale, il fondo da incasso si integra facilmente in diverse configurazioni di impianti elettrici, garantendo sicurezza e organizzazione ottimale dei componenti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: modulo base da incasso h 240 - 270 cm, per pareti in cartongesso costituito da: fondo modulo inferiore, fondo modulo telescopico, testata superiore, staffa con piedini regolabili, piastra ferma tubi e rete per cartongesso

tipo di montaggio

A parete

colore

Titanio

larghezza

580 mm

altezza

2700 mm

profondità

85 mm

profondità di incasso

85 mm

possibilità di applicazione

profondità interna

98 mm

barra DIN

Materiale del corpo

Acciaio

Serie

FLATWALL

Produttore

Modulo base da incasso h240-270cm per pareti cartongesso