› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Modulo ausiliario AUX 6Q 6 contatti 400VAC per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073756R1
Cod. Produttore 1SDA073756R1
Cod. EAN 8015644776893

Informazioni principali

  • Contatti 6 cambi
  • Tensione nominale 400 V AC
  • Serie: Accessories for Emax 2
  • Funzione: Changeover
  • Compatibilità: E2.2...E6.2
  • Tipo contatto: AUX 6Q
  • Utilizzo: Accessori interruttori
  • Protezione RoHS: Conforme

Descrizione del prodotto

Accessorio elettrico progettato per l'integrazione con dispositivi di protezione Emax 2, questo modulo ausiliario AUX 6Q supporta una tensione di 400VAC. Realizzato per garantire affidabilità e precisione nelle applicazioni industriali, consente il monitoraggio e il controllo avanzato dei circuiti elettrici. La sua struttura compatta e il cablaggio organizzato facilitano l'installazione e la manutenzione, assicurando una connessione sicura e stabile. Ideale per migliorare le funzionalità dei sistemi elettrici, questo componente è essenziale per ottimizzare la gestione e la sicurezza degli impianti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 6 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V 400V AC E2.2...E6.2

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

6

Serie

Accessories for Emax 2

Modulo ausiliario AUX 6Q 6 contatti 400VAC per impianti industriali