Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP62030010
Cod. Produttore
62030010
Cod. EAN
8004487963232

Informazioni di prodotto

Modulo elettronico audio-video con tecnologia avanzata per installazioni efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile programmazione manuale o via PC con connettore MINI USB
  • Installazione rapida grazie al corpo in tecnopolimero e interfacce integrate
  • Comandi locali e ingressi programmabili per massima flessibilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione LED ad alta efficienza per immagini nitide anche in condizioni di scarsa luce
  • Risparmio energetico grazie ai LED a basso consumo
  • Qualità audio-video superiore con regolazione del volume e zoom digitale

Documentazione tecnica

Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione portacartellini blu o bianca. Sensore telecamera PAL/NTSC risoluzione 680x512 pixel con microprocessore integrato per il trattamento digitale del segnale. Ottica "wide eye" con apertura 100° in orizzontale e 82° in verticale e regolazione digitale dello zoom. Illuminazione uniforme del soggetto mediante 2 LED bianchi ad alta efficienza e diffusore anti-abbagliamento. Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1A, 30V max), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l’attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Sulla parte frontale è dotato di LED per le segnalazioni visive dello stato dell’impianto. Regolazione del volume audio del microfono e dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Programmazione manuale oppure da PC attraverso il connettore MINI USB frontale. Da completare con frontale videocitofonico. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

esecuzione

EV014964

Produttore

Modulo audio-video tecnologico con doppia retroilluminazione e zoom digitale per installazioni efficienti IP54