Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI351221
Cod. Produttore
351221
Cod. EAN
8005543449387

Informazioni di prodotto

Frontale A/V standard 2 pulsanti

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Frutto audio video a doppia fila con due posti, progettato per montaggio a incasso. Realizzato per garantire un’installazione verticale, offre una soluzione compatta e funzionale per impianti elettrici. La struttura modulare con un modulo orizzontale e verticale permette un’integrazione semplice e ordinata. Ideale per sistemi di comunicazione audio e video, assicura affidabilità e qualità nella trasmissione del segnale. La finitura è studiata per garantire durata e resistenza nel tempo, mantenendo un design essenziale e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Frontale A/V standard 2 pulsanti su colonna doppia finitura Allmetal

colore

Alluminio

larghezza

114 mm

senza alogeni

altezza

91 mm

profondità

10 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

7040

resistenza agli urti

IK07

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

1

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

1

Numero di elementi di commutazione

1

Serie

SFERA

Produttore

Modulo audio-video incasso doppia fila pulsanti per impianti elettrici

€ 49,82 x 1 pz.
(pz.)