› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo audio video grandangolare 2 fili per videocitofonia residenziale

Cod. Rexel BTI351300
Cod. Produttore 351300
Cod. EAN 8005543441596

Informazioni principali

  • Alimentazione: 18-27 Vdc
  • Assorbimento max: 140 mA
  • Grado protezione: IP54
  • Risoluzione camera: 330 linee TV
  • Sensore colore: 1/3”
  • Illuminazione: LED bianchi
  • Dimensioni: 115x91 mm
  • Serie: SFERA

Descrizione del prodotto

Modulo audio video grandangolare progettato per impianti videocitofonici a colori su sistema 2 fili. Dotato di telecamera a colori con sensore da 1/3” e LED bianchi per l’illuminazione notturna del campo di ripresa, garantisce immagini nitide anche in condizioni di scarsa luminosità. Include resistenza di preriscaldo antiappannamento per mantenere la visibilità ottimale. Il modulo consente la gestione di fino a 98 chiamate tramite moduli pulsanti su doppia fila, con possibilità di apertura elettroserratura collegata direttamente ai morsetti dedicati. Presenta regolazioni separate per volume altoparlante e microfono, LED frontali per segnalazioni di stato quali apertura porta, comunicazione attiva, chiamata inoltrata e sistema occupato, oltre a sensore ottico per l’accensione automatica della retroilluminazione notturna. L’installazione è ad incasso e la configurazione può essere eseguita fisicamente o tramite software dedicato scaricabile gratuitamente, offrendo molte opzioni avanzate. Il modulo è realizzato con tasti in plastica e frontale di materiale alternativo, con grado di protezione IP54. Dimensioni compatte di 115x91 mm ne facilitano l’integrazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo audio video grandangolare per la realizzazione di impianti videocitofonici a colori 2 fili. Dotato di telecamera a colori con sensore da 1/3“ e LED bianchi per illuminazione del campo di ripresa. Resistenza di preriscaldo antiappannamento. Regolazioni volume altoparlante e microfono. Gestisce fino ad un massimo di 98 chiamate a pulsanti utilizzando moduli pulsanti su doppia fila aggiuntivi. Consente l’attivazione di una elettroserratura collegata direttamente ai morsetti S+ ed S- (18 V 4 A impulsivi - 250 mA mantenimento su 30 Ohm max) ed il collegamento di un pulsante apriporta locale sui morsetti PL. Predisposto per alimentazione supplementare. Dotato di LED frontali per la segnalazione dello stato di funzionamento: apriporta, comunicazione attiva, chiamata inoltrata e sistema occupato. Sensore ottico integrato per l’accensione della retroilluminazione notturna. Da completare con frontale di finitura. Il dispositivo deve essere configurato fisicamente oppure tramite PC e software TiSferaDesign.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

profondità di incasso

20 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

tecnica di installazione

Sistema bus

materiale dei tasti del campanello

Plastica

resistenza agli urti

IK07

larghezza piastra frontale

115 mm

altezza piastra frontale

91 mm

grado di protezione (IP)

IP54

Materiale frontale

Altro

Serie

SFERA

Modulo audio video grandangolare 2 fili per videocitofonia residenziale