› Sicurezza › Allarmi Tecnici › Segnalazione Ospedaliera

Modulo audio per sistema chiamata infermieri con microfono altoparlanti per camere e presidi

Cod. Rexel BTICMTE3000
Cod. Produttore CMTE3000
Cod. EAN 8005543442357

Informazioni principali

  • Alimentazione: da terminali CMTE
  • Temperatura: 5 - 40 °C
  • Grado protezione: IP42
  • Funzionalità: Audio bidirezionale
  • Microfono e altoparlanti integrati
  • Materiale: Antibatterico
  • Installazione: Incluso supporto montaggio
  • Serie: CMTE3000

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il modulo audio CMTE3000 è un dispositivo antibatterico progettato per consentire la comunicazione vocale bidirezionale all’interno di strutture sanitarie, collegandosi ai terminali di presidio principale e secondario nonché ai terminali di camera con display. Include microfono e altoparlanti integrati, necessari per attivare la funzionalità audio e garantire comunicazioni efficaci tra pazienti e personale infermieristico. Il modulo permette conversazioni da camera a camera con infermiere presente, da presidio a camera a seguito di chiamata o con presenza infermiere, e da presidio all’intero reparto. È possibile collegare un microfono addizionale per migliorare la comunicazione. Il dispositivo è facile da installare, non necessita di configurazione, e presenta un grado di protezione IP42. Le dimensioni sono compatte, con un ingombro di 150x80x27,8 mm, e il modulo si monta a parete con supporto incluso. Il modulo audio CMTE3000 rispetta le normative DIN 41050 e VDE 0834, garantendo sicurezza e affidabilità nel sistema di chiamata infermiera. Inoltre, è realizzato con materiali conformi alle normative RoHS, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale e al riciclo, come evidenziato nel profilo ambientale di prodotto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo audio. Il modulo audio è necessario se è richiesta la funzionalità audio: include microfono ed altoparlanti. Può essere installato:- nelle camere, collegato al terminale di camera display CMTE1200;- nei locali di presidio principale o secondario, collegato al terminale di presidio CMTE2200 o CMTE2300. Consente la comunicazione audio:- da camera a camera con infermiere presente;- da presidio a camera, a seguito di chiamata o con presenza infermiere;- da presidio a intero reparto.Per la comunicazione fra paziente e personale infermieristico deve essere collegato il microfono addizionale (articoli CMAS3010/11/20/30/40). Include il supporto per l’installazione ed il cablaggio per il collegamento al terminale. Dispositivo in materiale antibatterico.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

A parete

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

4

altri sistemi bus

Altro

grado di protezione (IP)

IP42

Tipo superficie

Opaco

numero di punti di azionamento

2

Modulo audio per sistema chiamata infermieri con microfono altoparlanti per camere e presidi