Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
BP60020010
Cod. Produttore
60020010
Cod. EAN
8004487963225

Informazioni di prodotto

Modulo elettronico MTMA/01 con doppia retroilluminazione e comando locale per elettroserratura.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al corpo in tecnopolimero e programmazione manuale o da PC.
  • Ingressi e uscite programmabili per massima flessibilità.
  • Connettore MINI USB frontale per una rapida configurazione.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo audio/video integrato con LED di stato per una comunicazione chiara.
  • Grado di protezione IP54 per resistenza a polvere e acqua.
  • Risparmio energetico grazie a componenti ottimizzati.

Documentazione tecnica

Modulo elettronico con corpo in tecnopolimero e 2 pulsanti di chiamata con doppia retroilluminazione portacartellini blu o bianca. Dotato di comando locale per elettroserratura, contatto ausiliario (1A, 30V max), ingressi per pulsante apriporta e per la segnalazione dello stato della porta (I/O programmabile), uscita per l’attivazione di telecamere esterne (I/O programmabile). Provvisto di ingresso video telecamera analogica esterna. Sulla parte frontale è dotato di LED per le segnalazioni visive dello stato dell’impianto. Regolazione del volume audio del microfono e dell’altoparlante e del tempo di attivazione dell’elettroserratura. Programmazione manuale oppure da PC attraverso il connettore MINI USB frontale. Da completare con frontale citofonico. Combinato con il relativo frontale garantisce un grado di protezione acqua e polveri IP54.

Produttore

Modulo audio MTMA/01 con doppia retroilluminazione, comando elettroserratura, ingressi programmabili, ingresso video telecamera, IP54, per sistemi citofonici