› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo audio compatto alluminio con LED per sistemi comunicazione e controllo elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLM100A
Cod. Produttore WLM100A
Cod. EAN 6955891804005

Informazioni principali

  • Descrizione: Modulo audio con LED
  • Materiale: Alluminio
  • Serie: M251021A-A-02
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Standard: EN 60065, EN 60950-1
  • Protezione EMC: Direttiva 2014/30/EU
  • LED stato: Presente
  • Connessioni: Due lock connection

Descrizione del prodotto

Modulo audio compatto e affidabile, progettato per applicazioni elettriche che richiedono una trasmissione sonora chiara e precisa. Ideale per integrazione in sistemi di comunicazione e controllo, garantisce prestazioni elevate grazie a componenti di qualità. Facile da installare, si adatta a diverse configurazioni impiantistiche, offrendo una soluzione versatile per esigenze audio professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Audio module,with LED status, Aluminum alloy

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

97 mm

altezza

72 mm

profondità

38 mm

a parete

montaggio a incasso

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio

28 ... 28 V

Modulo audio compatto alluminio con LED per sistemi comunicazione e controllo elettrico