› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo audio 2/4 pulsanti con LED alluminio per impianti elettrici residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLM102A
Cod. Produttore WLM102A
Cod. EAN 6955891804029

Informazioni principali

  • Moduli audio con 2/4 pulsanti
  • LED di stato integrato
  • Due connessioni di blocco
  • Materiale: lega di alluminio
  • Conforme direttiva bassa tensione
  • Conforme direttiva EMC
  • Standard CE EN 60065, EN 60950-1
  • Serie: M251023A-A-02

Descrizione del prodotto

Modulo audio per impianti elettrici con doppio o quadruplo pulsante, progettato per garantire un controllo semplice e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Adatto per installazioni in ambienti residenziali e commerciali, offre un'interfaccia intuitiva per la gestione delle comunicazioni audio. Il design compatto facilita l'integrazione in diversi sistemi elettrici, mantenendo un aspetto discreto e funzionale. Descrizione del produttore: Audio module, 2/4 pushbuttons,with LED status,with two lock connection, Aluminum alloy

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

97 mm

altezza

72 mm

profondità

38 mm

Numero di pulsanti per chiamata

2

a parete

montaggio a incasso

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio

28 ... 28 V

Modulo audio 2/4 pulsanti con LED alluminio per impianti elettrici residenziali e commerciali