› Automazione industriale › Sicurezza Macchine › Moduli e Relè di sicurezza

MODULO ARRESTI DI EMERGENZA E CONTR

Cod. Rexel P2CS AT-31M024
Cod. Produttore CS AT-31M024
Cod. EAN 8018851192388

Informazioni principali

  • Tipo uscita: 2NO istantanei
  • Uscita ritardata: 1NO
  • Categoria sicurezza: 4
  • Funzioni: Controllo ripari e arresti
  • Alimentazione: 24 Vac/dc
  • Terminali: Connettori estraibili
  • Serie: CS AT-3
  • Categoria: 3/4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza 2NO istantanei + 1NO ritardati, categoria 4, Funzioni: Controllo ripari e arresti di emergenza, Categoria 3/4, uscite (2NO)+(1NO ritardate alla diseccitazione), (CS AT-3), Terminali: Connettori estraibili con morsetti a vite (4), Alimentazione: 24 Vac/dc.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Apparecchio base

con omologazione secondo UL

con ingresso di avvio

con circuito di reazione

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

numero di uscite di contatto sicure e ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Adatto per montaggio su guida portante

Adatto per il monitoraggio di circuiti di arresto d'emergenza

adatto per il monitoraggio di interruttori di posizione

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

Livello e

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

SIL secondo IEC 61508

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

MODULO ARRESTI DI EMERGENZA E CONTR