› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo apertura ausiliario 220-240V per interruttori Tmax XT7 industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073674R1
Cod. Produttore 1SDA073674R1
Cod. EAN 8015644776077

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 220-240 V AC/DC
  • Funzione: Shunt opening release
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: E1.2..E6.2
  • Compatibilità: Tmax XT7, XT7M
  • Durata di vita: 20 anni
  • Materiali principali: Acciaio, PET, Carta
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

YO E1.2..E6.2-XT7/XT7M 220-240 VAC/DC è una bobina di inserzione progettata per consentire l'apertura e la chiusura remota del circuito nei circuit breaker della serie TMAX XT e negli interruttori automatici a aria Emax 2, con una tensione nominale compresa tra 12 Vdc e 525 Vac. Questo accessorio, impiegato in applicazioni elettriche, è realizzato con materiali di alta qualità tra cui acciaio, leghe di rame, plastica tecnica come polietilentereftalato e poliammide, e include componenti metallici e plastici accuratamente assemblati per garantire affidabilità e durata nel tempo. La bobina è disponibile in configurazioni specifiche per adattarsi alle diverse esigenze di installazione e funzionalità dei dispositivi, offrendo massima flessibilità. Il prodotto è caratterizzato da un design compatto e robusto, con un peso complessivo di circa 421 grammi, che comprende anche la documentazione e l'imballaggio. È realizzato in conformità alle normative RoHS II e REACH, garantendo la riduzione di sostanze pericolose e un elevato standard ambientale. L'analisi del ciclo di vita (LCA) evidenzia un'elevata sostenibilità, con un potenziale di riciclabilità del 67,1%. La bobina è progettata per un ciclo di vita di 20 anni, con un utilizzo efficiente dell'energia e un impatto ambientale contenuto, grazie anche a processi produttivi ottimizzati e all'impiego di materiali riciclabili. Questo componente rappresenta una soluzione affidabile e sostenibile per il controllo e la protezione degli impianti elettrici a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 220-240V AC-DC E1.2..E6.2-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Modulo apertura ausiliario 220-240V per interruttori Tmax XT7 industriali