› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

Modulo Anybus AB-PROFINET-IO-2 comunicazione industriale rete PROFINET automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABAB-PROFINET-I
Cod. Produttore AB-PROFINET-IO-2
Cod. EAN 7320500505434

Informazioni principali

  • Protocollo: PROFINET-IO
  • Numero porte: 2
  • Tipo modulo: Anybus
  • Serie: ANYBUS
  • Compatibilità: Modulo di rete industriale
  • Connettività: 2 porte Ethernet
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Descrizione: Modulo per comunicazione PROFINET

Descrizione del prodotto

Modulo Anybus AB-PROFINET-IO-2 progettato per l'integrazione di reti Profinet in sistemi di automazione. Questo dispositivo consente una comunicazione efficiente e affidabile tra apparecchiature industriali, garantendo elevate prestazioni e compatibilità con protocolli di rete standard. Ideale per applicazioni che richiedono connettività avanzata e gestione dati in tempo reale, il modulo supporta la trasmissione sicura e veloce delle informazioni, facilitando il controllo e la supervisione dei processi elettrici e automatizzati. Descrizione del produttore: Anybus module for PROFINET-IO 2 port

Caratteristiche tecniche

larghezza

50 mm

altezza

22,25 mm

profondità

55,1 mm

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

numero di interfacce HW seriali RS232

2

numero di interfacce HW seriali RS422

2

numero di interfacce HW seriali RS485

2

numero di interfacce HW seriali TTY

2

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW parallele

2

numero di interfacce HW altre

2

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

grado di protezione (IP)

IP20

numero di interfacce HW PROFINET

2

numero di interfacce HW wireless

2

Numero di interfacce hw can

2

Serie

ANYBUS

Modulo Anybus AB-PROFINET-IO-2 comunicazione industriale rete PROFINET automazione