Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1334740000
Cod. Produttore
1334740000
Cod. EAN
4050118138122

Informazioni di prodotto

  • Serie: Automation Products - u-remote IP20
  • Modulo I/O per aggiornamento
  • Alimentazione corrente ingresso
  • Alimentazione corrente uscita
  • Compatibile con sistema I/O remoto
  • Protezione IP20

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Il modulo WD1334740000, facente parte della serie Automation Products - u-remote IP20, è un componente elettrico progettato per la gestione e il controllo di segnali all'interno di sistemi di automazione industriale. Questo modulo opera con tensione continua (DC) e non dispone di interfacce hardware industrial ethernet né seriali (RS-232, RS-422, RS-485, TTY) o profinet, indicandone un utilizzo specifico in applicazioni di controllo remoto semplice o come parte di sistemi modulari più complessi. Il prodotto è realizzato con un'alta percentuale di materiali plastici (67,7%) come poliammide e policarbonato, e una componente metallica significativa (11,4%) tra cui rame e acciaio inox, garantendo robustezza e affidabilità. La sua struttura modulare consente una facile integrazione nei sistemi di automazione IP20, offrendo una soluzione compatta e versatile per la comunicazione tra il sistema di controllo e il livello di campo. La progettazione tiene conto anche dell'efficienza energetica e della sostenibilità ambientale, con un consumo di potenza contenuto e conformità alle normative RoHS e REACH. Questo modulo è ideale per applicazioni industriali che richiedono un'interfaccia affidabile e modulare per il controllo remoto, garantendo prestazioni stabili nel tempo e una lunga durata operativa. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Modulo I/O per aggiornare l'alimentazione del percorso della corrente di ingresso e uscita del sistema I/O remoto.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 1

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo I/O UR20-PF-O automazione industriale IP20 efficienza durata