Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Bus e Reti Industriali /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1334710000
Cod. Produttore
1334710000
Cod. EAN
4050118138023

Informazioni di prodotto

Modulo I/O UR20-PF-I: soluzioni efficienti per l'installazione e il risparmio energetico.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di cablaggio e configurazione
  • Compatibilità con sistemi I/O remoti per facilitare l'integrazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del percorso di alimentazione per un minor consumo energetico
  • Aumento dell’affidabilità del sistema grazie a un’alimentazione stabile
  • Possibilità di aggiornamento e espansione del sistema in modo flessibile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Modulo I/O per aggiornare l'alimentazione del percorso della corrente di ingresso e uscita del sistema I/O remoto.

larghezza

11,5 mm

altezza

120 mm

profondità

76 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Adatto per montaggio su guida portante

categoria di protezione antideflagrante per gas

ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 2G

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

grado di protezione (IP)

IP20

Certificato per ul classe di aree pericolose I

Certificato per aree pericolose UL divisione 1

Certificato per aree pericolose UL divisione 2

Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene)

Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno)

tensione di alimentazione DC

24 ... 24 V

Serie

Automation Products / u remote IP20

Produttore

Modulo alimentazione UR20-PF-I per alimentazione moduli funzionali automazione