› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Manipolatori Industriali - Commutatori

Modulo alimentazione ausiliaria OXEA1 12-24VDC per sistemi elettrici professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAOXEA1
Cod. Produttore OXEA1
Cod. EAN 6417019800462

Informazioni principali

  • Alimentazione: 12-24VDC
  • Funzione: Modulo alimentazione ausiliar
  • Serie: Other accessories
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Tipo: Modulo ausiliario
  • Applicazione: Alimentazione moduli
  • Compatibilità: Accessori ABB
  • Installazione: Industriale

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Modulo di alimentazione ausiliaria progettato per garantire un'alimentazione stabile e affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un supporto energetico continuo, assicurando prestazioni ottimali e sicurezza. La sua costruzione è pensata per integrarsi facilmente in diversi impianti elettrici, offrendo efficienza e durata nel tempo. Adatto per ambienti professionali, il modulo facilita la gestione dell'energia ausiliaria con un design compatto e funzionale. Descrizione del produttore: OXEA1 AUXILIARY POWER SUPPLY MODULE (12-24VDC)

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

Other accessories

Modulo alimentazione ausiliaria OXEA1 12-24VDC per sistemi elettrici professionali