Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABEM 600 2
Cod. Produttore
EM 600 2
Cod. EAN
4013614188701

Informazioni di prodotto

Mini Contactor BC7 48 V DC - 3 NO - 0 NC - Screw Terminals

Documentazione tecnica

Modulo di alimentazione ABEM 600 2 progettato per garantire un funzionamento affidabile a 48V CC. Questo dispositivo compatto e robusto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono una tensione stabile e continua. La sua costruzione di alta qualità assicura durata e prestazioni costanti, rendendolo adatto a impianti industriali e sistemi di automazione. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, il modulo supporta efficacemente il controllo e la gestione dell'energia elettrica, contribuendo a ottimizzare l'efficienza operativa. Descrizione del produttore: The BC7-30-01 mini contactor is a compact 3 pole contactor with 1 auxiliary contact and screw terminals. They are ideally suited for applications where reliability is a must and space is at a premium. Mini contactors are used in residential buldings, commercial buildings and industrial applications for the control of single or three-phase loads up to 5.5 kW (AC-3) and 20 A (AC-1) or switching of control signals. Further features are the noiseless and hum-free coil, a switch position indication and the integrated possibility for rail or wall mounting.

larghezza

52,5 mm

altezza

57,5 mm

profondità

46,7 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

5,5 KILOWATT

Numero di contatti principali, normalmente aperti

3

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V

12 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V

20 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Potenza di esercizio nominale NEMA

2,24 KILOWATT

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 48 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

220 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

220 ... 690 V

Serie

BC7

Produttore

ABB

Modulo alimentazione ABEM 600 2 48V CC compatto robusto per impianti industriali automazione