Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: Modulo alimentatore supervisionato, appositamente progettato per centrali della serie GENIO mod. GENIOSMARTTD, GENIOSMART8, GENIODOMO, GENIOPLUS e GENIOPLUS8 . Il dispositivo è da utilizzare esclusivamente in abbinamento AI pacchi batteria mod. BACK1 standard e BACK2 long life, garantendo una gestione sicura e continua dell'alimentazione.Caratteristiche tecnicheUtilizzo:Progettato per centrali GENIO compatibili con pacchi batteria BACK1/BACK2.Dotato di morsetto per la ricarica della batteria dedicato a sirene autoalimentate esterne.Alimentazione e Consumi:Alimentazione: 230 Vac ±10% a 50 Hz.Assorbimento: 150 mA a 230 Vac.Corrente massima erogata: 1 A.Assorbimento in assenza di rete: 1 mA.Dimensioni: L 60 × H 85 × P 32 mm.Questo modulo alimentatore supervisionato assicura un'erogazione stabile e protetta, contribuendo all'affidabilità complessiva del sistema di sicurezza.