› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo accessorio shunt closing 110-120V AC/DC per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073685R1
Cod. Produttore 1SDA073685R1
Cod. EAN 8015644776183

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 110-120 VAC/DC
  • Funzione: Shunt Closing Release
  • Applicazione: TMAX XT serie
  • Corrente nominale: E1.2..E6.2
  • Compatibilità: Accessori Emax 2, Tmax XT
  • Materiali principali: Acciaio, Poliammide, Poliestere
  • Durata di vita: 20 anni
  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT

Descrizione del prodotto

YC E1.2..E6.2-XT7M 110-120 VAC/DC è una bobina di azionamento progettata per consentire l'apertura e la chiusura remota del circuito di interruttori automatici di tipo molded case (TMAX XT serie) e di interruttori automatici d'aria Emax 2 (E1.2 a E6.2). Questa bobina è compatibile con tensioni nominali da 12 V DC fino a 525 V AC e garantisce un'affidabilità operativa nel tempo con una durata di riferimento di 20 anni. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui acciaio, leghe di rame, polietilene tereftalato e altri polimeri tecnici, la bobina combina robustezza e resistenza per un utilizzo efficiente in applicazioni elettriche di protezione e comando. Il design modulare e le diverse configurazioni disponibili assicurano massima flessibilità e facilità di integrazione nei sistemi di protezione elettrica. La bobina è conforme alle normative RoHS II e REACH, garantendo il rispetto delle restrizioni sulle sostanze pericolose, e presenta un alto potenziale di riciclabilità, pari al 67,1%, contribuendo alla sostenibilità ambientale. Inoltre, è progettata per ridurre le perdite energetiche durante il funzionamento, con un consumo ottimizzato in fase di uso, e supporta un'efficace gestione del ciclo di vita, dall'acquisizione delle materie prime fino al fine vita, includendo processi di smaltimento e riciclo conformi agli standard internazionali. Questa bobina rappresenta una soluzione affidabile e performante per il controllo remoto degli interruttori automatici, assicurando protezione, sicurezza e continuità operativa negli impianti elettrici industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 110-120V AC-DC E1.2..E6.2-XT7M

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

110 ... 120 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

110 ... 110 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Modulo accessorio shunt closing 110-120V AC/DC per interruttori modulari