› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo accessorio interruttori E1.2..E6.2 XT7M 220-240V AC/DC

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073687R1
Cod. Produttore 1SDA073687R1
Cod. EAN 8015644776206

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Tmax XT
  • Voltaggio nominale: 220-240 VAC/DC
  • Funzione: Shunt closing release
  • Compatibilità: Tmax XT e Emax 2
  • Corrente nominale: E1.2..E6.2 A
  • Durata di vita: 20 anni
  • Materiali principali: Acciaio, PET, Carta
  • Conformità: RoHS II, REACH

Descrizione del prodotto

YC E1.2..E6.2-XT7M 220-240 VAC/DC è una bobina di inserzione progettata per l'azionamento remoto di interruttori automatici a bassa tensione delle serie TMAX XT e Emax 2, con una tensione nominale compresa tra 12 Vdc e 525 Vac. Questo accessorio è studiato per consentire l'apertura e la chiusura del circuito elettrico in modo affidabile e preciso, garantendo la sicurezza e la protezione dell'impianto elettrico. Realizzata con materiali di alta qualità, tra cui acciaio, rame e plastiche tecniche come polietilentereftalato e poliammide, la bobina assicura durata e resistenza nel tempo. Il prodotto è conforme alle normative RoHS II e REACH, con esenzioni specifiche per componenti elettronici e metallici, e si inserisce in un processo produttivo altamente automatizzato e sostenibile presso lo stabilimento ABB di Frosinone, centro di eccellenza per la produzione di interruttori automatici. La bobina è disponibile in configurazioni cablate e non cablate, offrendo massima flessibilità di impiego. Dal punto di vista ambientale, il ciclo di vita del prodotto è stato analizzato secondo gli standard internazionali ISO 14025 e EN 50693, evidenziando un elevato potenziale di riciclabilità (67,1%) e un'attenta gestione delle risorse e dei rifiuti. La bobina è progettata per un ciclo di vita di 20 anni, con un utilizzo tipico del 30% del tempo e un impatto ambientale contenuto, grazie a processi produttivi ottimizzati e materiali selezionati. In sintesi, la bobina YC E1.2..E6.2-XT7M 220-240 VAC/DC rappresenta un componente essenziale per il controllo e la protezione degli interruttori automatici ABB, combinando prestazioni elevate, affidabilità, conformità normativa e attenzione alla sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT CLOSING RELEASE 220-240V AC-DC E1.2..E6.2-XT7M

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di inserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 220 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Tmax XT

Modulo accessorio interruttori E1.2..E6.2 XT7M 220-240V AC/DC