› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Modulo accessorio apertura shunt 415-440V AC Tmax T7-T7M-X1 impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA062072R1
Cod. Produttore 1SDA062072R1
Cod. EAN 8015644646127

Informazioni principali

  • Descrizione: SOR T7-T7M-X1 415...440VA.C.
  • Tensione nominale: 415-440 V AC
  • Tipo: Shunt Opening Release
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T7, T7M, X1
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Lo sganciatore di apertura SOR per i modelli T7, T7M e X1 è un dispositivo elettrico progettato per garantire l'apertura rapida e sicura del circuito. Funziona con tensione alternata (AC) e ha una potenza di spunto di 300 VA, con un consumo di potenza continuo di 3,5 W. Questo componente è dotato di un sistema di protezione contro il surriscaldamento causato da avvii troppo frequenti: in caso di surriscaldamento l’attuatore si spegne temporaneamente e riprende il funzionamento normale dopo un adeguato periodo di raffreddamento. Il circuito di protezione si azzera quando il dispositivo rimane spento o in modalità di mantenimento per almeno 5 minuti. È importante dimensionare il circuito di alimentazione per una caduta di tensione massima del 30% durante la fase di spunto. Lo sganciatore è realizzato con materiali metallici resistenti e si integra come accessorio nei sistemi di protezione elettrica Tmax T, garantendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali ed elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SHUNT OPENING RELEASE 415...440V AC T7-T7M-X1

Caratteristiche tecniche

eseguito come bobina di disinserzione

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

415 ... 440 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

415 ... 440 V

Serie

Accessories for Tmax T

Modulo accessorio apertura shunt 415-440V AC Tmax T7-T7M-X1 impianti elettrici