› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Modulo alimentazione ridondante PRO DM 20 installazione elettrica industriale

Cod. Rexel WD2486080000
Cod. Produttore 2486080000
Cod. EAN 4050118496819

Informazioni principali

  • Descrizione: PRO DM 20
  • Tensione nominale: non specificata
  • Funzione: modulo a diodi
  • Uso: alimentazione ridondante
  • Protezione: disaccoppiamento alimentatori
  • Conseguenza guasto: nessun impatto uscita
  • Serie: PRO DM
  • Applicazione: sistemi alimentazione

Descrizione del prodotto

PRO DM 20 è un componente elettrico progettato per applicazioni in corrente continua (DC). Questo dispositivo si distingue per la sua affidabilità e precisione nella gestione della tensione, rendendolo ideale per impianti elettrici che richiedono prestazioni costanti e sicure. La sua costruzione robusta assicura durata nel tempo, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti. Grazie alla qualità dei materiali impiegati, garantisce elevata resistenza e stabilità operativa, caratteristiche fondamentali per l'efficienza di sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

altezza

125 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

480 VOLT_AMPERE

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

932 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

40 A

valore nominale corrente d'uscita 1

40 A

Tensione di alimentazione nominale DC

5 ... 48 V

Serie

PRO DM

Modulo alimentazione ridondante PRO DM 20 installazione elettrica industriale