› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Switching

Modulo diodi PRO DM 10 alimentazione ridondante impianti elettrici professionali

Cod. Rexel WD2486070000
Cod. Produttore 2486070000
Cod. EAN 4050118496772

Informazioni principali

  • Descrizione: PRO DM 10
  • Tensione d'uscita: Ridondante
  • Funzione: Modulo a diodi
  • Protezione: Disaccoppiamento alimentatori
  • Serie: PRO DM
  • Affidabilità: Prevenzione guasti
  • Applicazione: Sistemi alimentazione
  • Uso: Riduzione interruzioni

Descrizione del prodotto

Il prodotto WD2486070000 è un componente elettrico progettato per funzionare con tensione di alimentazione in corrente continua (DC). Si tratta di un dispositivo robusto e affidabile, ideale per applicazioni che richiedono precisione e sicurezza nell'ambito elettrico. La sua struttura è studiata per garantire prestazioni elevate e durata nel tempo, rendendolo adatto a installazioni professionali dove la qualità e l'efficienza sono fondamentali. Questo articolo si distingue per la compatibilità con sistemi a corrente continua, offrendo una soluzione versatile e performante per esigenze specifiche nel settore dell'impiantistica elettrica. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Un modulo a diodi viene usato per creare un sistema di alimentazione ridondante. Questo è importante per il disaccoppiamento degli alimentatori. Pertanto, un guasto nell'uscita di un alimentatore non avrà conseguenze sulla tensione d'uscita.

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

altezza

125 mm

profondità

125 mm

assorbimento di potenza

240 VOLT_AMPERE

Numero moduli DIN

2

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

potenza erogata

466 W

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP20

Max. corrente d'uscita 1

20 A

valore nominale corrente d'uscita 1

20 A

Tensione di alimentazione nominale DC

5 ... 48 V

Serie

PRO DM

Modulo diodi PRO DM 10 alimentazione ridondante impianti elettrici professionali