Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per interni / Binari elettrificati /

Cod. Rexel
AIROYEN102B
Cod. Produttore
YEN102B
Cod. EAN
8015421559855

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BINARIO ELETTRIFICATO TRIFASE BIANC
  • Alimentazione: Trifase
  • Installazione: Soffitto o sospensione
  • Potenza max: 1500W
  • Temperatura colore: 3000K / 4000K
  • Materiale: Alluminio estruso
  • Finiture: Bianco, nero, grigio
  • Serie: AIROYEN102B
Binario elettrificato trifase di colore bianco, progettato per garantire un'efficiente distribuzione dell'energia elettrica in ambienti industriali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità per assicurare durata e affidabilità nel tempo, questo binario offre una soluzione pratica e sicura per l'installazione di sistemi elettrici trifase. La finitura bianca conferisce un aspetto pulito e moderno, adattandosi facilmente a diversi contesti architettonici. Ideale per impianti che richiedono una gestione flessibile e modulare dell'alimentazione elettrica. Descrizione del produttore: Sistema lineare LED monoemissione o biemissione, con alimentatore in remoto o a bordo, per installazione a soffitto (con kit attacco a plafone), a sospensione (con kit sospensione e rosone), o a sistema in fila continua (con giunto lineare e angolare, fino a max 1500W). Altamente versatile grazie alle molteplici combinazioni possibili date dai diff erenti moduli, il binario trifase, l'ottica opaleo antiriflesso per UGR<19 che lo rendono particolarmente adatto ad installazione in ambienti con vid eoterminali. Struttura in alluminio estruso dallaforma squadrata ed essenziale, disponibile in versione mono o doppia, verniciata con polveri epossidiche in tre finiture (bianco, nero e grigio). Disponibile in diverse misure e relative potenze, in due temperature colore (3000K e 4000K) e, in alcuni versioni, con sistema DALI su richiesta. Apparecchio da completare con kit testate terminali, scher mi e accessori da ordinare separatamente.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Bianco

larghezza

46 mm

altezza

46 mm

lunghezza

1620 mm

materiale

Alluminio

tensione nominale

220 ... 240 V

Produttore

Sistema lineare LED mono/biemissione soffitto sospensione fila continua UGR<19 AIROYEN102B