› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Modulo 8 uscite M8UBUS per centrali Defender 64 installazione modulare

Cod. Rexel FY911061
Cod. Produttore 911061
Cod. EAN 8016978044047

Informazioni principali

  • Uscite: 2 relè + 6 open collector
  • Morsettiera: estraibile
  • Protezione: morsetto tamper
  • Uscite riducibili: da 8 a 4 uscite
  • Installazione: centrale o MODBOX/CE64BOX
  • Comandi: manuali e automatici
  • Dimensioni: 140x55x25 mm
  • Serie: Defender 64

Descrizione del prodotto

Il modulo M8IBUS è una scheda a 8 uscite progettata per l'espansione delle centrali Defender 64, collegandosi direttamente al bus di centrale. Installabile sia direttamente in centrale che all’interno dei contenitori MODBOX e CE64BOX, consente di comandare dispositivi esterni al sistema di sicurezza per realizzare funzionalità domotiche come apertura e chiusura di serrande e tapparelle, accensione luci, gestione irrigazione e comando automazioni. I comandi possono essere impartiti manualmente tramite tastiera, PC, telefono, smartphone o tablet, oppure gestiti automaticamente con l’ausilio del programmatore orario. Il modulo dispone di 2 uscite a relè e 6 uscite open collector, una morsettiera estraibile e un morsetto per la protezione tamper. Tramite dip switch è possibile ridurre il numero di uscite da 8 a 4 per una maggiore flessibilità di installazione. Descrizione del produttore: Il modulo M8IBUS e una scheda a 8 uscite che permette l espansione delle centrali Defender 64, collegandosi direttamente al bus di centrale. Il modulo e installabile direttamente in centrale o all interno dei contenitori MODBOX e CE64BOX. Questo modulo permette di comandare apparati esterni al sistema di sicurezza per creare delle funzionalita domotiche come l apertura e la chiusura serrande , tapparelle, accensione luci,gestione irrigazione, comando automazioni, etc. I comandi possono essere dati manualmente tramite Tastiera, PC, telefono, smartphone e Tablet oppure gestiti in modo automatico con l ausilio del Programmatore orario

Caratteristiche tecniche

numero max. di ingressi

8

Modulo 8 uscite M8UBUS per centrali Defender 64 installazione modulare