› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Modulo 6 contatti 400Vac per interruttori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073762R1
Cod. Produttore 1SDA073762R1
Cod. EAN 8015644776954

Informazioni principali

  • Contatti: 6 posizioni
  • Tensione nominale: 400 V AC
  • Tipo: Interruttore con apertura a vuoto
  • Serie: Accessories for Emax 2, 3, XT
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Marcatura CE: 2013
  • Compatibilità RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un accessorio per interruttori ABB della serie Emax 2, Emax 3 e XT, identificato con il codice 1SDA073762R1. Si tratta di un modulo di segnalazione con 6 contatti di commutazione, progettato per un utilizzo a 400 VAC. Questo accessorio è dotato di raccordo a molla per il collegamento elettrico, che garantisce un montaggio sicuro e affidabile. Non include portalampada né contatti normalmente chiusi o normalmente aperti, ma offre una configurazione specifica per il monitoraggio e la segnalazione dello stato dell’interruttore. La struttura modulare e compatta permette un’installazione semplice e integrata con gli interruttori della serie, facilitando la gestione dei circuiti ausiliari e di potenza. Questo componente è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un controllo preciso e affidabile dei contatti di segnalazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 6 POSITION CONTACTS C.BREAKERS V < 400V AC E1.2/3-XT7-XT7M

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

6

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3 / Accessories for XT

Modulo 6 contatti 400Vac per interruttori industriali