› Sicurezza › Antintrusione: Allarmi e Antifurti › Centrali e moduli per impianti antifurto filari e miste

Modulo 5 relè doppio scambio 1A 12V per impianti antifurto filari

Cod. Rexel FY910310
Cod. Produttore 910310
Cod. EAN 8016978083800

Informazioni principali

  • Uscite relè doppio scambio: 5
  • Corrente max uscita: 1A
  • Tensione max uscita: 12V
  • Comando attivazione: Open Collector
  • Dimensioni prodotto: 80x45x18 mm
  • Peso netto singolo: 0,089 kg
  • Codice EAN: 8016978083800
  • Serie: MOD-5REL

Descrizione del prodotto

Scheda interfaccia con 5 uscite relè a doppio scambio, ciascuna con portata fino a 1A a 12V. Il comando di attivazione avviene tramite segnale logico (uscita Open Collector), rendendo il modulo ideale per aumentare le uscite a relè a scambi puliti nelle centrali di comando. Le dimensioni compatte e la facilità di integrazione lo rendono una soluzione efficiente per la gestione di carichi elettrici in impianti di automazione e controllo. Descrizione del produttore: Scheda interfaccia che dispone di 5 uscite rele a doppio scambio da 1A a 12V max. Il comando di attivazione puo essere dato da un comando logico (uscita Open Collector). Il modulo e particolarmente indicato per aumentare le uscite a rele a scambi puliti sulle centrali di comando.

Caratteristiche tecniche

numero max. di ingressi

5

Modulo 5 relè doppio scambio 1A 12V per impianti antifurto filari