Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1148/14
Cod. Produttore
1148/14
Cod. EAN
8021156051472

Informazioni di prodotto

  • Serie: Sinthesi S2
  • 4 pulsanti: modulo
  • Tipo: modulo pulsanti
  • Compatibilità: Sinthesi S2
  • Applicazione: elettrica
  • Design: compatto
  • Funzionalità: 4 comandi
  • Uso: installazione modulare
Modulo Sinthesi con 4 pulsanti, progettato per l'installazione in impianti elettrici. Il dispositivo garantisce un controllo affidabile e funzionale, ideale per la gestione di comandi elettrici in ambienti residenziali o professionali. Realizzato con materiali di qualità, assicura durata e sicurezza nell'uso quotidiano. La configurazione a quattro pulsanti permette una versatile operatività, facilitando il controllo di più circuiti o funzioni da un unico punto. Questo modulo si integra facilmente con sistemi elettrici standard, offrendo una soluzione pratica e efficiente per il comando elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Modulo 4 pulsanti, Sinthesi S2

larghezza

90

lunghezza

90

con illuminazione

con targhetta del nome

colore

colore naturale del materiale

tipo di montaggio

incassato

materiale

alluminio

forma

rettangolare

Produttore

Modulo 4 pulsanti Sinthesi S2 per citofoni civili residenziali

€ 85,65 x 1 pz.
(pz.)