› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Modulo 3 pulsanti rettangolari LED per impianti elettrici residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABWAWLM213X
Cod. Produttore WLM213X
Cod. EAN 6955891809208

Informazioni principali

  • Serie: 51381SP3
  • Modulo 3 pulsanti rettangolari
  • Retroilluminazione LED
  • Conforme direttiva RoHS
  • Certificazioni: CE, EMC, LVD
  • Standard: EN 60950-1, EN 62368-1
  • Compatibile con impianti esterni
  • Dimensioni standard 5138

Descrizione del prodotto

Modulo con tre pulsanti rettangolari, progettato per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e affidabilità nel controllo di impianti elettrici. Il design compatto e funzionale facilita l’installazione e l’uso quotidiano, offrendo una soluzione versatile per la gestione di luci e dispositivi elettrici. Adatto per integrazione in sistemi di comando modulari, garantisce prestazioni costanti e sicurezza nell’utilizzo. Descrizione del produttore: Outdoor station module, 3/6 pushbuttons module, with LED backlight

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

97 mm

altezza

72 mm

profondità

28 mm

a parete

montaggio a incasso

Con funzione giorno/notte

Tensione d'esercizio

28 ... 28 V

Serie

51381SP3

Modulo 3 pulsanti rettangolari LED per impianti elettrici residenziali e commerciali