› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse › Accessori e Complementi per Casse e Centralini

MODULAR TIMER 230V 16A

Cod. Rexel LE412602
Cod. Produttore 412602
Cod. EAN 3245064126021

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230 Vac
  • Corrente uscita: 16 A
  • Potenza incandescenza: 3680 W
  • Potenza alogena: 2000 W
  • Temporizzatore: 0,5-10 min regolabile
  • Serie: 1000 VA
  • Compatibilità lampade: fluorescenti e CFL
  • Moduli: 1 modulo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Temporizzatore luci scale - 230 Vac, 50/60Hz- Temporizzatore regolabile da 0,5 a 10 min- Contatto pulsante di comando manuale- Riciclabile- Uscita 16 A - 250Vac - 3680 W incandescenza- 2000 W alogena - 230Vac- Serie 1000 VA fluorescente compensato- 1000 VA fluorescenti compensati in parallelo max 70 uF CFL 1000Vac- 1000 W lampada a risparmio energetico- Particolarmente adatto per lampade fluorescenti compatte a risparmio energetico- Funzionamento a 3 o 4 fili riconosciuto automaticamente dal timer- Consente un numero illimitato di pulsanti non illuminati o 50 pulsanti luminosi con lampada al neon 1 mA- Accensione permanente- Numero di moduli: 1

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Elettronico

profondità di incasso

70 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

Tipo funzionamento

Circuito a 3 e 4 conduttori

commutazione ritardata

Resettabile

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

13 A

carico max. lampada a incandescenza

2000 W

carico max. della lampada fluorescente

1000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

1000 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

120 VOLT_AMPERE

tensione di commutazione nominale

16 A

tasto di corrente lampada al neon

50 mA

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

ritardo di caduta

0,5 ... 10 min

tensione di comando 1

230 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

tensione di alimentazione

250 ... 250 V

MODULAR TIMER 230V 16A