› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MODULAR FBLKM8 STUDPAIR

Cod. Rexel MS1SCM8
Cod. Produttore 1SCM8
Cod. EAN 0782001376529

Informazioni principali

  • Tipo: Modular FBLKM8
  • Montaggio: Modulare
  • Connessione: Stud pair
  • Serie: MS1SCM8
  • Materiale: Blocchi per fusibili
  • Flessibilità: Adatta varie lunghezze
  • Raffreddamento: Connettore a scatola integrato
  • Accessori: Fornito con viteria

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen 1SC and 1MSC semiconductor fuse blocks feature modular mounting that offers greater flexibility in adjusting to various fuse lengths. Both stud type and integral box connector versions are offered to allow for user preference of wire terminations. The integral box connector versions also provide for greater heat dissipation. Mounting hardware is supplied with the blocks

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

corrente nominale

400 A

numero di poli

1

MODULAR FBLKM8 STUDPAIR