› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

MODULAR FBLKM10 STUDPAIR

Cod. Rexel MS1SCM10
Cod. Produttore 1SCM10
Cod. EAN 0782001376536

Informazioni principali

  • Tipo: Modulare
  • Connessione: Stud e box
  • Montaggio: Flessibile
  • Disipazione calore: Elevata
  • Hardware incluso: Sì
  • Serie: 1SC / 1MSC
  • Applicazione: Blocchi fusibili
  • Quantità consigliata: 25

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Mersen 1SC and 1MSC semiconductor fuse blocks feature modular mounting that offers greater flexibility in adjusting to various fuse lengths. Both stud type and integral box connector versions are offered to allow for user preference of wire terminations. The integral box connector versions also provide for greater heat dissipation. Mounting hardware is supplied with the blocks

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Avvitabile

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

corrente nominale

800 A

numero di poli

1

MODULAR FBLKM10 STUDPAIR