›

MOD. X SUPERVIS. ALIMENTATORE KELT9

Cod. Rexel IEKELT9PSL
Cod. Produttore KELT9PSL

Informazioni principali

  • Compatibilità: loop KELT9L2/L4
  • Collegamento: connettore flat 5 vie
  • Alimentazione: 17-30 Vcc
  • Assorbimento a riposo: 1,2 mA
  • Assorbimento in allarme: 3 mA
  • Funzione: supervisione alimentatore
  • Integrazione: scheda madre KELT9PSW
  • Serie: KELT9

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il modulo di supervisione per alimentatore KELT9PSW è progettato per il monitoraggio diretto dell'alimentatore KELT9PSW mediante connessione AI loop KELT9L2 e KELT9L4. Si collega facilmente alla scheda madre del KELT9PSW tramite un connettore flat a 5 vie, garantendo una perfetta integrazione nel sistema di supervisione.Caratteristiche tecnicheCompatibilità: funziona con loop KELT9L2 o KELT9L4.Collegamento: connessione diretta alla scheda madre del KELT9PSW tramite un connettore flat a 5 vie.Alimentazione: da 17 Vcc a 30 Vcc, ideale per un impianto con alimentazione variabile.Assorbimento:1,2 mA a riposo.3 mA in allarme.Funzione pratica:Il modulo consente una supervisione precisa e affidabile dell'alimentatore KELT9PSW, fornendo un monitoraggio costante e garantendo un'efficace gestione dell'alimentazione all'interno dell'impianto rilevazione incendi. Il modulo è perfetto per chi cerca una soluzione integrata e compatibile con i sistemi KELT9.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

MOD. X SUPERVIS. ALIMENTATORE KELT9