› Sicurezza › Videosorveglianza › Videoregistratori DVR

MOD. USB I/O ALLARME IVS PER DVR/NV

Cod. Rexel IE53038
Cod. Produttore 53038

Informazioni principali

  • Ingresso allarme: 16
  • Uscite allarme: 6
  • Compatibilità: DVR/NVR IVS
  • Firmware richiesto: v.1.3.4+
  • Controllo eventi: avanzato
  • Integrazione: facile
  • Gestione: software dedicato
  • Serie: Linea IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo 16 ingressi / 6 uscite di allarme per DVR/NVR linea IVS, progettato per espandere le capacità di gestione degli allarmi nei sistemi di videosorveglianza.CompatibilitàDVR: 66008H, 66016H, 67508, 67516NVR: 68104, 68104T1, 68108, 68108T1, 68108K, 68016, 68116, 68116F, 68032R e 68064R.Firmware richiesto: v.1.3.4 o successivaCaratteristiche tecnicheEspansione ingressi e uscite per un controllo avanzato degli eventi di allarme16 ingressi di allarme per sensori esterni e contatti6 uscite programmabili per attivazione sirene, notifiche o automazioniFacile integrazione con i DVR/NVR compatibili della linea IVSGestione via interfaccia del videoregistratore o software dedicatoSoluzione ideale per potenziare il sistema di videosorveglianza con una gestione avanzata degli allarmi.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Modulo interfaccia

MOD. USB I/O ALLARME IVS PER DVR/NV