› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Relè Ausiliari

MOD. RC 28/60V AC/DC

Cod. Rexel FD9901006009
Cod. Produttore 9901006009
Cod. EAN 8012823104454

Informazioni principali

  • Tipologia: circuito RC
  • Funzione: segnalazione e protezione EMC
  • Tensione: 28/60V AC/DC
  • Accessorio: sì
  • Pezzo di ricambio: sì
  • Quantità consigliata: 10
  • Serie: FD9901006009

Descrizione del prodotto

Modulo circuito RC adatto per tensioni di funzionamento da 28 a 60 V in corrente alternata e continua. Progettato come accessorio e parte di ricambio, garantisce affidabilità e compatibilità per applicazioni elettriche specifiche. La sua costruzione assicura protezione e stabilità nelle installazioni, facilitando la manutenzione e il corretto funzionamento dei sistemi elettrici. Descrizione del produttore: Modulo di segnalazione e protezione EMC tipologia accessorio: circuito RC Pezzo di ricambio: sì Accessorio: sì

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Circuito RC

Accessorio

Parte di ricambio

MOD. RC 28/60V AC/DC