› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

MOD.KNX TP GATEWAY DALI/128 -2 CAN

Cod. Rexel HLTYFS672D
Cod. Produttore TYFS672D
Cod. EAN 3250610050231

Informazioni principali

Gateway 2 canali DALI2/KNX RGBW temperatura colore e sequenze HCL 4M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il gateway KNX/DALI integra la tecnologia Tunable White e il protocollo DALI-2 DT8, consentendo un controllo fluido di intensità, temperatura colore e RGBW. La configurazione avviene tramite ETS con l’app DCA, garantendo sicurezza con KNX Secure e aggiornamenti firmware da remoto. Supporta fino a 128 dispositivi, 64 gruppi e 32 scene, con sequenze HCL integrate, ideale per ambienti come uffici, scuole, ospedali e negozi.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia sistema di illuminazione/Dali

tipo di tensione di alimentazione

DC

numero di canali

2

assorbimento di potenza

6 W

sistema bus EIB/KNX

Numero moduli DIN

4

protocollo

Altro

aggiornabile

visualizzazione

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Max. numero di dispositivi per canale

64

Tensione d'esercizio

110 ... 240 V

MOD.KNX TP GATEWAY DALI/128 -2 CAN