› Automazione industriale › Controllori Programmabili - Terminali Operatore › Bus e Reti Industriali

MOD.KNX TP 10 IN 230 VCA PER GUIDA

Cod. Rexel HLTXA310
Cod. Produttore TXA310
Cod. EAN 3250616049253

Informazioni principali

  • Ingresso: 10 canali a 230 V AC
  • Morsetti quickconnect: cablaggio veloce
  • Configurazione: via ETS o easy KNX
  • Alimentazione: bus KNX
  • Installazione: su guida DIN
  • Funzioni: luci, tapparelle, dimmer
  • Protezione: conforme RoHS
  • Serie: TEBIS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Modulo KNX con 10 ingressi per segnali 230 V AC, dotato di morsetti quickconnect per un cablaggio veloce. Configurabile via ETS o easy KNX, è perfetto per gestire luci, tapparelle, dimmer, scenari e allarmi. Alimentato tramite bus KNX, si integra facilmente nei sistemi di building automation. Installazione su guida DIN.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

AMD

numero di ingressi

10

assorbimento di potenza

9 W

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

Numero moduli DIN

6

Tipo di tensione d'ingresso

AC

grado di protezione (IP)

IP20

con indicatore a LED

Tensione d'ingresso

230 ... 230 V

Serie

TEBIS

MOD.KNX TP 10 IN 230 VCA PER GUIDA